Motion
00158ET3ER145TC-W22

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ER145TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 145TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04494640
No. Fabricante 00158ET3ER145TC-W22
Precio755.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00158ET3ER145TC-W22

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, 145TC Estructura, Caja TEFC, 50/60 Hz, Base 1800 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #04494640
No. Fabricante 00158ET3ER145TC-W22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio755.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6204
  • Longitud total de la dimensión C
    14.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Peso
    54 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marco de hierro fundido;Eficiencia premium de nema;Sin pies;Ic411 - Tefc;Ip55;Clasificación de servicio del inversor
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Aplicaciones
    Molinos de Cemento, Plantas Químicas, Compresores, Trituradores, Ventiladores, Equipos de Embalaje, Molinos de Pasta y papel, Bombas, Refinerías, Molinos de Acero
  • Montaje de la caja de montaje
    Lado izquierdo
  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    HP:1.5, F#145TC, RPM:1800, 230/460V, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.02 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Par de carga completa
    4.49 pies-libras;6.09 N-m
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    1.5 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    L
  • kW
    1.1 kW
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    00158ET3ER145TC-W22
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6204 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    7909018759807
  • Voltaje
    230 V, 460 V
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00158ET3ER145TC-W22

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos