Motion
608TBP515B

BROWNING
608TBP515B

PM9021 Kit de casquillo cónico - 608 Tamaño reductor, 5.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04502259
No. Fabricante 608TBP515B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
608TBP515B

PM9021 Kit de casquillo cónico - 608 Tamaño reductor, 5.9375 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #04502259
No. Fabricante 608TBP515B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/4-10 x 2-3/4 pulg.
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Diámetro del orificio del casquillo
    5.9375 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1-1/2 x 3/4 x 11
  • Tamaño del reductor del fabricante
    608
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Kit de casquillo cónico
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    PM9021
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460585017

Descripción general

Descripción del fabricante
608TBP515B BOLSO AJUSTADO PM9021

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron