Motion
KGF-N-6310-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-6310-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #04504199
No. Fabricante KGF-N-6310-RH-EE
Precio1,467.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
KGF-N-6310-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #04504199
No. Fabricante KGF-N-6310-RH-EE
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
Precio1,467.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    10 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    63 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    76.0 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Thomson
  • Material
    1.7131 (ESP 65)
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    EUS
  • Capacidad de carga estática
    197.0 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
KGF-N-6310-RH-EE Z1 NUT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"