Motion
KTX20-PP
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.2500 pulg., Diámetro exterior: 4.0000 pulg.
Artículo MI #04504306
No. Fabricante KTX20-PP
Precio1,229.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Cerrado, Casquillo de bola, Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem, Diámetro del eje: 1.2500 pulg., Diámetro exterior: 4.0000 pulg.
Artículo MI #04504306
No. Fabricante KTX20-PP
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
Precio1,229.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del eje central
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    3000 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinetes dobles / en tándem
  • Capacidad de carga estática
    2380 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KTX20-B-PP MAX3 TÁNDEM DE ALINEACIÓN LINEAL
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
Los clientes también compraron