Motion
RC150BLNO
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in con mango con muesca, recto
Artículo MI #04509792
No. Fabricante RC150BLNO
Precio134.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra Boss-Lock de 1-1/2 in x Mango de manguera de 1-1/2 in con mango con muesca, recto
Artículo MI #04509792
No. Fabricante RC150BLNO

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$134.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra tipo C x Mango de manguera
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra Boss-Lock
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera con mango con muesca
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
RC150BLNO BLOQUEO DE BOSS CON AVANCE

También puede gustarle

Los clientes también compraron