Motion
GR8240197.00

GROVE GEAR
GR8240197.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04511095
No. Fabricante GR8240197.00
Precio1,969.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8240197.00

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 20:1 relación, distancia central de 2.3800 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.5000 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha, marco de 140TC
Artículo MI #04511095
No. Fabricante GR8240197.00
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
Su precio$1,969.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg., 22.23 mm
  • Tamaño de la caja
    824
  • Distancia al centro
    2.3800 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    824
  • RPM máximas de salida
    88 rpm
  • Par de salida máximo
    1421 pulg./lb;160.551 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Relación nominal
    20:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Carga colgada
    1770 lb
  • Relación
    20:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg., 28.57 mm
  • Peso
    45 lb, 20.412 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    2.326 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    2.326 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-BMQ824-20-R-140
  • Potencia de entrada máxima
    2.326 CV
  • Tipo de montaje
    Base
  • Salida
    1.972 hp;1.471 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    7873.38 N, 1770 lb
  • Reducción
    Reducción única
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1421 pulg-lbs;160.551 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-BMQ824-20-R-140 CON BRAZO DE PAR