Motion
D13B UJ 1 7/16X1  7/16

LOVEJOY INC
D13B UJ 1 7/16X1 7/16

68514449771 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.4375 in, DE de 2.5000 in, 7.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #04514239
No. Fabricante D13B UJ 1 7/16X1 7/16
Precio894.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
D13B UJ 1 7/16X1 7/16

68514449771 Junta en U de pasador y bloque - junta única, diámetro interno de 1.4375 in, DE de 2.5000 in, 7.0000 in de longitud, acero
Artículo MI #04514239
No. Fabricante D13B UJ 1 7/16X1 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$894.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la junta
    2.5000 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Altura del pasador
    3.5000 pulg.
  • Código de talla
    D-13B

Detalles

  • Número de kit de arranque
    D-13B
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Acuerdo conjunto
    Junta única
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Ángulo de desalineación máx.
    25 °
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Serie
    D
  • Par de corte estático
    33120 pulg.·lb
  • UPC_NO
    685144497710

Descripción general

Descripción del fabricante
D13B-UJ-1-7/16X1-7/16
  • Estándar del sector
  • Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
  • 13 tamaños
  • Diseño de pasador y bloque
  • Ranuras de retención de la funda estándar