Motion
WCL-16-SS
Ruland WCL-16-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.0000", diámetro exterior 1 3/4", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #04514252
No. Fabricante WCL-16-SS
Precio137.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ruland WCL-16-SS - Collarín de eje, doble ancho, una pieza, orificio 1.0000", diámetro exterior 1 3/4", ancho 1 1/16", acero inoxidable 303
Artículo MI #04514252
No. Fabricante WCL-16-SS
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
Precio137.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro máximo de holgura
    2.0320 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4 - 28
  • Peso
    0.448 lb
  • Ancho
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Finalizar
    Brillante
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tornillo de abrazadera forjado
    46756
  • Código de armonización
    8483608000
  • Instrucciones de instalación
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Número de catálogo del fabricante
    WCL-16-SS
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Cabeza del tornillo expuesta
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • UPC_NO
    63452907593
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
WCL-16-SS COLLARÍN DE EJE DE ABRAZADERA DE UNA PIEZA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron