Motion
191414.00
Motor de uso general - 1200 rpm, 1000 rpm, 3 fase, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60
Artículo MI #04514259
No. Fabricante 191414.00
Precio2,031.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1200 rpm, 1000 rpm, 3 fase, 230/460 V, 190/380 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60
Artículo MI #04514259
No. Fabricante 191414.00
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
Precio2,031.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33.00 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    K
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 hp/1/3 hp
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380 V, 230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1000 rpm, 1200 rpm
  • UPC_NO
    691720354759
  • Voltaje
    230/460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
191414.00 1/2HP 56C 1200RPM 3PH
  • El exterior completamente de acero inoxidable promueve la resistencia al agua y a la corrosión química.
  • Los cojinetes de doble sellado prolongan la vida útil del motor al combatir los primeros signos de fallo de los cojinetes.
  • Los sellos del eje de salida de acero inoxidable protegen contra contaminantes externos.
  • Los sistemas de aislamiento ofrecen una protección superior contra picos de tensión.
  • Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron