Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaSub-C
- Diámetro/Ancho del cuerpo1.17 pulg.
- Diámetro/Ancho de la cabeza1.62 pulg.
- Longitud8.85 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Química de la bateríaNiCad, NiMH
- Tensión de la batería3.6 V
- Características del hazLuz estroboscópica
- Color del cuerpoNegro
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de material del cuerpoAluminio
- Tipo de bombillaLED
- Intensidad completa del haz12000 (medio) cd, 24000 (alto) cd, 6000 (bajo) cd
- Emisión de luz completa175 (mediana) lm, 350 (alta) lm, 85 (baja) lm
- Tiempo de ejecución completo2 (alto) h, 3.75 (medio) h, 5.5 (estroboscopio) h, 7.25 (bajo) h
- IncluyeCargador de linterna
- Intensidad máxima del haz18000 cd
- Salida de luz máxima160 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento6.75 h
- Número de baterías1 (varilla de batería de 3 celdas)
- Número de LED1
- Número de modos de luz4
- Linterna recargableRecargable
- Características de resistenciaResistente a los impactos y al agua
- Estándares cumplidosANSI/NEMA FL-1, CE
- TipoLinterna portátil (de uso general o industrial)
- UPC_NO080926758339