Especificaciones
Dimensiones
- Altura total5.28 pulg.
- Longitud total9.11 pulg.
- Ancho general5.28 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realRueda, perno 4 ; 82.6 [3.25] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 147.6 [5.81] Círculo de pernos, 127.0 [5.00] diám. Piloto de montaje trasero
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento24.03 pulg.3/r
- Presión intermitente170 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo908 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg. (piloto trasero de 5 pulg.)
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Rueda
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía