Motion
F730-30-B7-H

BOSTON GEAR
F730-30-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC/180C
Artículo MI #04524763
No. Fabricante F730-30-B7-H
Precio3,622.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
F730-30-B7-H

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción de reducción simple, 30:1 Relación, Distancia central de 3.00 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 pulg., Salida doble, Estructura de 140TC/180C
Artículo MI #04524763
No. Fabricante F730-30-B7-H
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
Precio3,622.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    730
  • Distancia al centro
    3.00 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    730
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC/180C
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Peso
    55.10 lb, 24.99 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Sin lubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    60710-OLD
  • Número de Upc del fabricante
    781711607107
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura gris
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7
  • UPC_NO
    781711607107

Descripción general

Descripción del fabricante
F730-30-B7-H REDUCTOR DE VELOCIDAD [60710]