Motion
HMF2-3K-B7-B7

BOSTON GEAR
HMF2-3K-B7-B7

Multiplicador helicoidal tamaño 2 , 3:1 relación, 140TC-140TC
Artículo MI #04524775
No. Fabricante HMF2-3K-B7-B7
Precio1,400.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
HMF2-3K-B7-B7

Multiplicador helicoidal tamaño 2 , 3:1 relación, 140TC-140TC
Artículo MI #04524775
No. Fabricante HMF2-3K-B7-B7
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
Su precio$1,400.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    2-7/8 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    9.49 x 6-1/2 x 5 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • RPM máximas de salida
    583.000 rpm
  • Par de salida máximo
    944 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140TC
  • Tamaño de salida
    7/8 pulg.
  • Relación
    3:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    9.480 CV
  • Dirección de salida
    Derecha
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    200 (entrada) lb, 750 (salida) lb
  • Reducción
    Doble
  • UPC_NO
    884107120768

Descripción general

Descripción del fabricante
HMF2-3K-B7-B7 MULTIPLICADOR HELICOIDAL SZ2