Motion
RFWC726-100-B5-J

BOSTON GEAR
RFWC726-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #04524789
No. Fabricante RFWC726-100-B5-J
Precio6,493.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
RFWC726-100-B5-J

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 100:1 Relación, distancia central de 2.62 pulg., entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, tamaño de salida de 1.1250 pulg., salida derecha
Artículo MI #04524789
No. Fabricante RFWC726-100-B5-J
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
Precio6,493.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    726
  • Distancia al centro
    2.62 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    726
  • Relación nominal
    100:1
  • Tamaño de salida
    1.1250 pulg.
  • Relación
    100:1
  • Peso
    63.1 lb, 28.62 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    B5
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de catálogo del fabricante
    H11823
  • Número de Upc del fabricante
    884107266398
  • Potencia de entrada máxima
    1.939 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Serie
    700
  • UPC_NO
    884107266398

Descripción general

Descripción del fabricante
RFWC726-100-B5-J REDUCTOR DE VELOCIDAD