Motion
AQ1510-F01
VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #04525897
No. Fabricante AQ1510-F01
Price$16.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
Artículo MI #04525897
No. Fabricante AQ1510-F01
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
Price$16.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de escape
    0.1250 BSPP
  • Altura total
    25 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Ancho general
    15 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP
  • Peso
    45 g

Details

  • Material del cuerpo
    Zinc
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    4 (entrada a salida) mm2, 5.8 (salida a escape) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    102 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    14 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    14 a 102 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de conexión de puerto
    Roscado
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Serie
    AQ
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
AQ1510-F01 VÁLVULA DE ESCAPE RÁPIDO
  • Disponible en tipo labio o diafragma
  • Alta capacidad de flujo
  • Compacto y ligero
  • Presión diferencial baja
  • Rango de tamaño de puerto de M5 a 3/4

You May Also Like

Los clientes también compraron