Motion
SSUFB16WW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSUFB16WW-CR

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo de bola, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.000 pulg., Ancho total: 2.810 pulg.
Artículo MI #04531490
No. Fabricante SSUFB16WW-CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSUFB16WW-CR

Casquillo con carcasa de eje redondo de guía lineal - Brida, Casquillo de bola, Bloque de brida - Cojinete único, Diámetro del eje: 1.000 pulg., Ancho total: 2.810 pulg.
Artículo MI #04531490
No. Fabricante SSUFB16WW-CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    2.810 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.000 pulg.

Detalles

  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1330 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185°F
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de bridas - Cojinete único
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    SSUFB súper inteligente

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUFB-16-WW-CR