Motion
RNA4906LL

NTN
RNA4906LL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #04540351
No. Fabricante RNA4906LL
Precio125.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA4906LL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho, Doble sello
Artículo MI #04540351
No. Fabricante RNA4906LL
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
Precio125.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.178 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4906LL tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.178 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359171679
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6150 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359171679

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4906LL