Motion
5215ZZ
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 1.6250 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04543833
No. Fabricante 5215ZZ
Precio504.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 1.6250 pulg. de ancho, blindado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #04543833
No. Fabricante 5215ZZ
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
Su precio$504.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    1.6250 pulg.
  • Peso
    4.21 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JAPÓN
  • Descripción
    5215 ZZ FILA DOBLE ANGULAR
  • Código de armonización
    8482.10.50.28
  • Número de Upc del fabricante
    4991893603576
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4991893603576

Descripción general

Descripción del fabricante
5215 ZZ FILA DOBLE ANGULAR

También puede gustarle

Los clientes también compraron