Motion
49438242

DICHTOMATIK
49438242

Anillo en V - Diámetro de eje de 7.087 in, Rango de eje de 6.378 in, D.E. de 7.913 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04545194
No. Fabricante 49438242
Precio16.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
49438242

Anillo en V - Diámetro de eje de 7.087 in, Rango de eje de 6.378 in, D.E. de 7.913 in, Material NBR (Buna)
Artículo MI #04545194
No. Fabricante 49438242
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
Su precio$16.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior o orificio
    7.913 pulg.
  • Ancho general
    14.50 mm
  • Diámetro del eje
    7.087 pulg.
  • Rango de diámetro interior o eje
    6.378 pulg.
  • Peso
    45.4545 g

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40F a 212F
  • Tipo de diseño
    VA
  • Material labial
    NBR (Buna)
  • Sinónimo
    Eslinga
  • Aplicación típica
    Equipo rotativo, transmisión de potencia, cajas de cambios, bombas, motores

Descripción general

Descripción del fabricante
49438242 7.087 DIÁM. EJE NOMINAL NBR
  • El anillo en V estilo VA está diseñado para funcionar en la mayoría de las aplicaciones industriales estándar
  • El anillo en V se monta directamente en el eje y gira con el eje
  • Las fuerzas centrífugas que se crean con el anillo en V desviarán los contaminantes del punto de sellado en la aplicación