Motion
31311

TIMKEN
31311

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 55 mm, diámetro externo de 120 mm, 1.2402 in de ancho
Artículo MI #04545368
No. Fabricante 31311
Precio416.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
31311

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos - diámetro interno de 55 mm, diámetro externo de 120 mm, 1.2402 in de ancho
Artículo MI #04545368
No. Fabricante 31311
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
Precio416.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    1.2402 pulg.
  • Peso
    3.203 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Orificio recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción
    RODILLO CÓNICO ISOMÉTRICO 31311M-90KM1 B
  • Número de Upc del fabricante
    053893864938
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893864938

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO CÓNICO ISOMÉTRICO 31311M-90KM1 B
  • Fiable en situaciones extremas
  • Versátil para gestionar cargas radiales y de empuje
  • Rendimiento mejorado en aplicaciones exigentes
  • Mayor vida útil del cojinete
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"