Motion
SSHF718-10K-B5-HS1-P16

BOSTON GEAR
SSHF718-10K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #04545642
No. Fabricante SSHF718-10K-B5-HS1-P16
Precio2,621.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF718-10K-B5-HS1-P16

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción simple, 10:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #04545642
No. Fabricante SSHF718-10K-B5-HS1-P16
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
Su precio$2,621.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    7 x 5-3/4 x 6 pulg.
  • Altura de la carcasa
    6.00 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    7.00 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5.75 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    718
  • RPM máximas de salida
    Entrada de 175.000 a 1750 rpm
  • Par de salida máximo
    610 pulg-lbs a 100 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de Upc del fabricante
    884107205472
  • Potencia de entrada máxima
    1.610 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    500 lb
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    700
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • UPC_NO
    884107205472

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7180-10KC-B5-HS1-P16 MOLOR INOXIDABLE