Motion
2316 K/C3

SKF
2316 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04547222
No. Fabricante 2316 K/C3
Precio2,208.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2316 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 80 mm ID, 170 mm OD, 58 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #04547222
No. Fabricante 2316 K/C3
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
Precio2,208.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    2 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm / 2.2835 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    12.54 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE 2316 K/C3 , CÓNICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas cónico 2316 K/C3 con orificio de 80 mm, tipo abierto, 170 mm OD y 58 mm de ancho.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2316 K/C3
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11010 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    2300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570017793

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA DE 2316 K/C3 , CÓNICA
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
Los clientes también compraron