Motion
22219 EK/C3

SKF
22219 EK/C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #04547234
No. Fabricante 22219 EK/C3
Precio874.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22219 EK/C3

Rodamiento de rodillos esféricos - 95 mm D.I., 170 mm D.E., 43 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, C3
Artículo MI #04547234
No. Fabricante 22219 EK/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio874.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    9.1 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
  • Capacidad de carga dinámica
    88350 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316570602951
  • RPM Máx.
    4800 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    101164 lbf
  • UPC_NO
    7316570602951

Descripción general

Descripción del fabricante
22219 EK/C3 RODILLO ESFÉRICO BRG CÓNICO
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C3
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
Los clientes también compraron