Motion
NUTR 30 A

SKF
NUTR 30 A

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 62 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 29 mm, Abierto
Artículo MI #04547237
No. Fabricante NUTR 30 A
Precio262.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 30 A

Rodillo de horquilla coronada - Acero cromado, Diámetro del rodillo de 62 mm, Orificio de 30 mm, Ancho del rodillo de 29 mm, Abierto
Artículo MI #04547237
No. Fabricante NUTR 30 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio262.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    29 mm
  • Peso
    1.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    34.5 kN
  • Material del rodillo
    Acero cromado
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • UPC_NO
    7316570620108

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA 30 UN RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like