Motion
7008 ACDGA/P4A

SKF
7008 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #04547240
No. Fabricante 7008 ACDGA/P4A
Precio655.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7008 ACDGA/P4A

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #04547240
No. Fabricante 7008 ACDGA/P4A
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
Su precio$655.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.45 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7008 ACDGA/P4A BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Precarga extraligera
  • Número de Upc del fabricante
    7316570827972
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    10.4 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316570827972

Descripción general

Descripción del fabricante
7008 ACDGA/P4A BOLA DE CONTACTO ANGULARBRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron