Motion
608-2RSH/LHT23

SKF
608-2RSH/LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547262
No. Fabricante 608-2RSH/LHT23
Precio26.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
608-2RSH/LHT23

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04547262
No. Fabricante 608-2RSH/LHT23

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    608-2RSH/LHT23 MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 8 mm, sellado doble, diámetro exterior de 22 mm y ancho de 7 mm para aplicaciones radiales pequeñas.
  • Número de catálogo del fabricante
    608-2RSH/LHT23
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +210 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    780 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    608
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571844268

Descripción general

Descripción del fabricante
608-2RSH/LHT23 MINI SGLE ROW BOLA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda