Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada y salidaPuertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
- Tamaño del puerto del motor1/2–14 NPTF
- Tamaño del eje de salida1 pulg. recto - Llave Woodruff
- Peso13.40 lb
Detalles
- Presión continua1300 psi
- Desplazamiento6.10 pulg.3/r
- Presión intermitente2000 psi
- Temperatura máxima de funcionamiento185 °F
- RPM máximas-Continuo600 rpm
- Tipo de puerto del motorCombustible cónico para tuberías National
- Tipo de montaje4-Bolt
- Filtración recomendada10 micras en limpieza fina de aceite según el código ISO nivel 17/14
- Fluidos recomendadosFluido hidráulico de base mineral 100-200 SUS
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie CMM
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Par alto, velocidad baja con gerotor
- Reversible al instante invirtiendo el flujo
- Cruce para muchos modelos populares en el mercado