Motion
101-2150-009
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 17.90 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04550991
No. Fabricante 101-2150-009
Precio1,097.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete del gerotor hidráulico - Serie H, 17.90 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #04550991
No. Fabricante 101-2150-009
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
Precio1,097.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    3107 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 BSPP
  • Altura total
    3.87 pulg.
  • Longitud total
    7.79 pulg.
  • Ancho general
    5.27 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 8.13 [.320] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C., sin ranura de junta tórica
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    17.90 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    124 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    100 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    969 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Tubo estándar británico
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    Puertos rectos Thd G 1/2 BSP
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie H
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
101-2150
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Rendimiento ampliado sin fugas
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
  • Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado

También puede gustarle

Los clientes también compraron