Motion
D26960

DEWALT
D26960

Pistola de calor con cable, 120 V, potencia nominal de 13 A, ajuste de temperatura variable
Artículo MI #04551016
No. Fabricante D26960
Precio261.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
D26960

Pistola de calor con cable, 120 V, potencia nominal de 13 A, ajuste de temperatura variable
Artículo MI #04551016
No. Fabricante D26960

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio261.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    2.3 lb

Detalles

  • Amperaje
    13 A
  • Incluye
    Boquilla de superficie de cola de pez
  • Flujo de aire máximo
    17.70 cfm
  • Temperatura máxima
    1100 °F
  • Temperatura mínima
    120 °F
  • Clasificación de potencia
    13 A, 120 V
  • Fuente de alimentación
    Con cable
  • Estilo de ajuste de temperatura
    Variable
  • UPC_NO
    885911178136
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
D26960 PISTOLA DE CALOR DE ALTA RESISTENCIA CON DISIPADOR LCD.
  • La pantalla LCD permite al usuario ajustar la temperatura en incrementos de 50 grados
  • La protección contra sobrecarga integrada apaga el elemento calefactor y evita quemaduras
  • La anilla incorporada añade una cómoda función de almacenamiento
  • El protector del cable evita que el cable se desgarre de la carcasa
  • El innovador soporte de pie de apoyo incorporado proporciona una mayor estabilidad y evita que se vuelque
  • El cómodo agarre ergonómico proporciona mayor comodidad durante largas horas de uso
  • Diseño ligero y compacto que pesa solo 2.3 lb