Motion
DW8382H

DEWALT
DW8382H

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 6 in de diámetro de disco, grano 80, 10100 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04552285
No. Fabricante DW8382H
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8382H

Disco de láminas recubierto - 5/8-11 in eje roscado, tipo 29, 6 in de diámetro de disco, grano 80, 10100 RPM, cantidad de paquete: 5
Artículo MI #04552285
No. Fabricante DW8382H
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
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    0.48 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Tipo de eje
    Roscado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Descripción Palabra clave
    5/8-11 pulg. de eje roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • RPM Máx.
    10100 rpm
  • Recortable
    No recortable
  • UPC_NO
    885911097628

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8382H 6" X 5/8 -11 Z80 T29 HP SOLAPA DIS
  • El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
  • El soporte de fibra de vidrio tipo 29 proporciona un ángulo de rectificado de 20-25 grados

También puede gustarle

Los clientes también compraron