Motion
FUTSS SS

BOSTON GEAR
FUTSS SS

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #04552503
No. Fabricante FUTSS SS
Precio1,376.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
FUTSS SS

Motor de servicio de lavado de uso general (acero inoxidable) - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, base 1725 rpm, montaje en C/sin pies
Artículo MI #04552503
No. Fabricante FUTSS SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,376.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    33

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    884107234687
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
G00623 HUMOS SS 1/2 HP TENV 56C 230/460-