Motion
CORTE
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 143TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #04552506
No. Fabricante HUTSS
Precio1,859.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 143TC , carcasa de TENV (totalmente cerrada, sin ventilación), 50/60 Hz, base de 1725 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #04552506
No. Fabricante HUTSS
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
Su precio$1,859.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Factor de servicio
    1.15

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    884107234717
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    884107234717

Descripción general

Descripción del fabricante
G00626 CABAÑAS SS 1 HP TENV 143TC 230/460-