Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter65 mm
- Outside Diameter100 mm
- Overall Width18 mm
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6013-DC3V2 BOLA RADIAL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6013 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 65 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 18 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6013 C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106945949
Descripción general
Descripción del fabricante
6013 C3 BOLA RADIAL BRG