Motion
REP4H6FS464

HEIM BEARING
REP4H6FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP H
Artículo MI #04552586
No. Fabricante REP4H6FS464
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP4H6FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP H
Artículo MI #04552586
No. Fabricante REP4H6FS464
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    0.9380 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.438 pulg.
  • Altura total
    2.3400 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación 52100
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Grado
    Aeronave
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    637400588311
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 200 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UNJF-3B
  • UPC_NO
    637400588311

Descripción general

Descripción del fabricante
REP 4 H6 FS464 (MS21152-2) EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good