Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Altura total2.3440 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carcasa11 mm
- Número de Upc del fabricante637400589165
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga estática radial1720 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-81322, SAE-AS6039
- UPC_NO637400589165
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver folleto
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver folleto