Motion
REP4ML64FS464

HEIM BEARING
REP4ML64FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552595
No. Fabricante REP4ML64FS464
Precio582.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP4ML64FS464

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552595
No. Fabricante REP4ML64FS464
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
Precio582.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Altura total
    2.3440 pulg.
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Material de la carcasa
    11 mm
  • Número de Upc del fabricante
    637400588786
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 200 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    1720 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-81322, SAE-AS6039
  • UPC_NO
    637400588786

Descripción general

Descripción del fabricante
REP 4 ML6-4 FS464 (MS21151-9C) EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"