Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Altura total2.3400 pulg.
- Peso0.16 lb
Detalles
- Tipo de cojineteExtremos de varilla esféricos
- Recubrimiento de acabadoCadmio
- Material de la carcasa52100 Acero de calidad de cojinetes
- Número de Upc del fabricante637400589288
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento200°
- Tipo de productoCojinetes de control del fuselaje
- Capacidad de carga estática radial1720 lbf
- SerieRBC®
- Estándares cumplidosMIL-PRF-81322, AAG AS6039
- UPC_NO637400589288
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de sección fina RBC para robots industrialesLos rodamientos RBC ofrecen una amplia variedad de estilos de rodamientos de sección fina para aplicaciones robóticas exigentes.
Ver folleto
Línea de productos métricos RBC HeimLa línea de productos ampliada de cabezas de varilla y rodamientos esféricos métricos de Heim Bearings.
Ver folleto