Motion
REP5M6FS428

HEIM BEARING
REP5M6FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552599
No. Fabricante REP5M6FS428
Precio716.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP5M6FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552599
No. Fabricante REP5M6FS428
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
Precio716.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3100 pulg.
  • Altura total
    3.0630 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Material de la carcasa
    17 mm
  • Número de Upc del fabricante
    637400589448
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200°
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    2920 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • UPC_NO
    637400589448

Descripción general

Descripción del fabricante
REP 5 M6 FS428 (BACB10AD6) EXTREMO DE LA VARILLA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"