Motion
REP8M10FS428

HEIM BEARING
REP8M10FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552624
No. Fabricante REP8M10FS428
Precio1,272.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
REP8M10FS428

Cojinete del fuselaje RBC - Serie REP M
Artículo MI #04552624
No. Fabricante REP8M10FS428
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
Precio1,272.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Altura total
    3.9685 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Extremos de varilla esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Cadmio
  • Material de la carcasa
    21 mm
  • Número de Upc del fabricante
    637400589639
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200°
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga estática radial
    6900 lbf
  • Serie
    RBC®
  • Estándares cumplidos
    MIL-PRF-23827, SAE-AS6039
  • UPC_NO
    637400589639

Descripción general

Descripción del fabricante
REP8M10 FS428 ACFT BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron