Motion
SFLE2040

HEIM BEARING
SFLE2040

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #04552631
No. Fabricante SFLE2040
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HEIM BEARING
SFLE2040

Rodamientos de extremo de varilla métrica - Serie SFE de alta tensión, hembra, autolubricante
Artículo MI #04552631
No. Fabricante SFLE2040
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    1.8110 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.709 pulg.
  • Altura total
    123 mm
  • Tamaño de la rosca del mango
    M20 x1.5
  • Tamaño de la rosca
    M20x1.5
  • Peso
    0.82 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero al carbono
  • Grado
    Precisión
  • Material de la carcasa
    52100 Acero de cojinete
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400203610
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 °F A 248 °F
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Tejido autolubricante Uniflon®
  • Capacidad de carga estática radial
    11667.59 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    Schaublin®
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • UPC_NO
    637400203610

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA SFLE 2040

También puede gustarle

Los clientes también compraron