Motion
EM2543T-CI
Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 326T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04553032
No. Fabricante EM2543T-CI
Precio10,146.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 50 hp, 1800 rpm, 3 fases, 230/460 V, montura 326T, armazón ODP (abierto a prueba de goteo), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #04553032
No. Fabricante EM2543T-CI

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10,146.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud total de la dimensión C
    27.63 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    578 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Amperios a tensión
    57.0 A @ 460 V; 121.0 A @ 208 V; 114.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    114.00 / 57.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568521823
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
50 1800 EM2543T-CI 3/60 326T ABIERTO