Motion
EM2548T
Motor de uso general - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553037
No. Fabricante EM2548T
Precio21,095.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 60 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 404T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1185 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553037
No. Fabricante EM2548T
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
Precio21,095.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    404T
  • Longitud total de la dimensión C
    34.47 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1003 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Amperios a tensión
    76.0 A @ 460 V; 160.0 A @ 208 V; 152.0 A @ 230 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    1185 rpm
  • Descripción Palabra clave
    60 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    152.00 / 76.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    781568537367
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
60 1200 EM2548T 3/60 404T OPSB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"