Motion
EM2551T-5
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 365T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553039
No. Fabricante EM2551T-5
Precio14,382.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 75 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 365T , caja OPSB (banda abierta ranurada), 60 Hz, base 1775 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553039
No. Fabricante EM2551T-5
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
Precio14,382.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Longitud total de la dimensión C
    33.72 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    597 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    1.15 Factor de servicio o superior, cojinetes de bolas, rotores dinámicamente equilibrados, bastidores de acero de gran calibre y fundición.
  • Amperios a tensión
    68.0 A a 575 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones en las que se dispone de alimentación trifásica de 575 voltios.
  • RPM base
    1775 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OPSB (banda abierta ranurada)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    68.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568542095
  • Voltios a frecuencia
    575 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75 1800 EM2551T-5 3/60 365T OPSB