Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor404T
- Longitud total34.0000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C34.00 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Peso1039 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- Amperios a tensión115.0 A @ 460 V; 230.0 A @ 230 V
- AplicacionesBombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1785 rpm
- DescripciónHP:100, F#404T, RPM:1785, 230/460V, ODP
- Descripción Palabra clave100 CV
- Cojinete del extremo de la transmisión80BC03J30X
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa230 A;115 A
- Corriente de carga completa115.00 A
- Eficiencia a plena carga95.40 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Hp100 CV
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22/44
- Código KVAG
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEM2555T-CI
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de uso general
- Código de diseño del motorB
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto80BC03J30X
- Tipo de productoMotores de uso general
- Estándares cumplidosCSA EEV, CCSA EE. UU.
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO781568525005
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación