Motion
EM2559T-4CI
Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553049
No. Fabricante EM2559T-4CI
Precio21,475.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 125 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04553049
No. Fabricante EM2559T-4CI
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
Precio21,475.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1129 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bobinados de cobre, cojinetes de bolas y marcos de acero o hierro fundido de alta resistencia.
  • Amperios a tensión
    141.0 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Bombas, compresores, ventiladores, transportadores, máquinas herramienta y otras aplicaciones trifásicas de uso general.
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    141.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22/44
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568525012
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
125 1800 EM2559T-4CI 3/60 405T ODP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"