Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro40 mm
- Longitud total158 mm
Detalles
- Flujo de aire máximo95.35 cfm
- Presión máxima de funcionamiento1 x 10^6 Pa
- Estado normalNormalmente cerrado
- Rango de temperatura de funcionamientoDe +5 a +60 °C
- Tipo de selloFuelles
Descripción general
- Ángulo o tipo en línea
- SCS 13 material del cuerpo (conforme a SUS304)
- Una composición unificada de fundición de precisión evita la acumulación de gas
- Más de 2 millones de ciclos de vida útil (válvula neumática)
- Ligero y compacto