Motion
ZFC051-03
Filtro de vacío neumático SMC® ZFC051-03 10µm , puerto de 5/32”, flujo de aire de 10L/min, usar con
Artículo MI #04555591
No. Fabricante ZFC051-03
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Filtro de vacío neumático SMC® ZFC051-03 10µm , puerto de 5/32”, flujo de aire de 10L/min, usar con
Artículo MI #04555591
No. Fabricante ZFC051-03
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del elemento
    58 x 12 x 13.75 mm
  • Puerto Tamaño  
    5/32 pulg. Push-to-Connect

Detalles

  • Material del tubo compatible
    Nailon, poliuretano
  • Clasificación del filtro
    10 μm
  • Flujo de aire máximo
    0.35 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    0 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFC051-03 EN LÍNEA, FILTRO DE ASPIRACIÓN DE AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron