Motion
ZH05BL-01-01
Eyector de vacío, tipo caja
Artículo MI #04555594
No. Fabricante ZH05BL-01-01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eyector de vacío, tipo caja
Artículo MI #04555594
No. Fabricante ZH05BL-01-01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    0.5 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 hembra Rc roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/8 hembra Rc roscado

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Rosca estándar
    Rc
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
EYECTOR DE VACÍO ZH05BL-01-01 , TIPO CAJA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"