Motion
ZH07DL-01-01-01

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DL-01-01-01

EYECTOR DE VACÍO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #04555595
No. Fabricante ZH07DL-01-01-01
Precio23.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH07DL-01-01-01

EYECTOR DE VACÍO, CUERPO PORTADO
Artículo MI #04555595
No. Fabricante ZH07DL-01-01-01
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
Precio23.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    1/8 hembra Rc roscado
  • Boquilla Diámetro  
    0.7 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 hembra Rc roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/8 hembra Rc roscado

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Sin silenciar
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Lubricación interna
    Lubricación prohibida
  • Presión máxima de vacío
    -48 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +100 psi
  • Rango de presión de suministro
    +37 a +90 psi
  • Rosca estándar
    Rc
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH07DL-01-01-01 EYECTOR DE VACÍO, CUERPO

También puede gustarle

Los clientes también compraron