Motion
ZL212-DPL
Eyector de vacío, sin válvula
Artículo MI #04555617
No. Fabricante ZL212-DPL
Precio459.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eyector de vacío, sin válvula
Artículo MI #04555617
No. Fabricante ZL212-DPL
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
Precio459.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Boquilla Diámetro  
    1.2 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 hembra Rc roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    3/4 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    3/4 hembra Rc roscado

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    De +0.2 a +0.5 MPa
  • Rosca estándar
    Rc
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZL212-DPL VACUUM EJECTOR, W/O VALVE
  • Generador multietapa de ahorro energético
  • Diámetro de la boquilla: ø1.2mm
  • Caudal de aspiración máximo: 200L/min (ANR)
  • Consumo de aire: 126L/min (ANR)
  • Especificaciones de escape: silenciador integrado (estándar), escape de puerto
  • Opciones de sensor de presión de vacío: interruptor de presión de vacío digital, manómetro de vacío, adaptador de vacío

También puede gustarle

Los clientes también compraron